Beli bosch mata bor beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Max-8X (Mata Bor Beton)Deskripsi:EXPERT SDS max-8X untuk Pengeboran Beton Bertulang dengan Masa Pakai LamaPengeboran beton bertulang adalah pekerjaan yang sulit dan biasanya berdampak buruk pada mata bor hammer. Bahkan 4 pemotong pun cepat aus, yang mengakibatkan waktu henti operasi untuk mengganti aksesori perkakas dan mengambil pasokan. Kepala Karbida Penuh pada EXPERT SDS max-8X adalah desain 4 pemotong canggih yang terbuat dari satu logam paling kokoh: Komponen ini tidak macet dan tahan terhadap benturan.Berkat Carbide Technology dari Bosch dan Kepala Karbida Penuh, EXPERT SDS max-8X jauh lebih tahan lama daripada mata bor hammer biasa. EXPERT SDS max-8X dapat menembus rebar secara efektif sehingga tidak perlu berhenti, menargetkan ulang, atau mengganti mata bor saat menangani baja.atribut:
- Working Length (mm): 600
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- Makita Set Mata Bor SDS Plus (Drill Bit Set)Deskripsi:Drill bit for use with models that accept SDS-PLUS shanks. The bits centreing 2 Cutter tip helps with precise starts. The durable flutes of the bit remove the dust giving smooth and fast drilling experience.
- Tateyama AC Pipe (Pipa AC)Deskripsi:Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.atribut:
- Thickness (mm): 0.6
- Freon: R22, R32 & R410
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS MAX-8X (Mata Bor Beton)Deskripsi:The EXPERT accessory range series (marked by blue packaging and a red EXPERT logo) offers the highest performance of all Bosch accessories. The 90° pyramidal centering tip allows for accurate positioning, and the four-flute design promotes chip evacuation, reducing core runout during drilling and enabling drilling of holes that are close to perfect circles. The full carbide head (one-piece carbide molding) provides outstanding durability. It is excellent for drilling holes in high-strength reinforced concrete. Even if it hits rebar, damage to the cutting edge is minimized. New welding technology for the cutting edge ensures a strong, integrated blade. It has excellent heat and impact resistance. The head is designed to be hard to remove even when the tip temperature rises sharply during tough work.Work material: Drilling holes in concrete, blocks, mortar, stone, etc.atribut:
- Shank: SDS-max
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
Daftar Harga bosch mata bor beton Terbaru October 2026
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Max-8X (Mata Bor Beton) | Rp909.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton) | Rp53.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083746-1.jpg)
/35P114359113-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/b0P111238396-1.jpg)
/8hP110941305-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/hbP114438623-25.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/o5P105157869-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)